Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, 30mm-Schild, Beschriftung ''STOP''

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, 30mm-Schild, Beschriftung ''STOP''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KN102RP

  • Wörtlicher Aufdruck - Stop

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901055716

Sonepar Artikelnummer

121164954

Hersteller Artikelnummer

9001KN102RP

Hersteller Typ

9001KN102RP

Hersteller Artikel Nr.:

9001KN102RP

Wörtlicher Aufdruck:

Stop

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

rot

Form:

quadratisch

Außendurchmesser:

30 mm

Breite:

57 mm

Höhe:

57 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.005 kg

Drucktaster, 30mm-Schild, Beschriftung ''STOP'' - 9001KN102RP