Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - DRUCKTASTER 600V AC, 10AMP, 30 MM, SK+OPTIONEN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - DRUCKTASTER 600V AC, 10AMP, 30 MM, SK+OPTIONEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001SKR9RH6

  • Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901319047

Sonepar Artikelnummer

121165263

Hersteller Artikelnummer

9001SKR9RH6

Hersteller Typ

9001SKR9RH6

Hersteller Artikel Nr.:

9001SKR9RH6

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

31 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

41 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Versorgungsspannung der Lampe:

600 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.080 kg

Dieser modulare rote Drucktaster Harmony 9001SK hat 2 Positionen und arbeitet mit einem Haltemechanismus. Er hat eine runde Form und wird mit Kontaktblock, 40mm Pilzkopf und 1 x Öffner geliefert. Es passt in ein 30mm Loch. Dieser 40 mm pilzförmige Druckknopfkopf ist ideal für Situationen, in denen schnelle Aktionen erforderlich sind, damit ein Prozess oder eine Maschine korrekt funktioniert. Oder in denen die Bewegungen des Bedieners maximale Ergonomie erfordern. Es lässt sich leicht mit den Kontaktblöcken der Harmony-Serie kombinieren, um eine Vielzahl von Steuerungsfunktionen auszuführen. Durch eine markante Pilzform ist sie aus der Ferne optisch deutlich zu erkennen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.