Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - DRUCKTASTER 600VAC 10A 30MM T-K

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - DRUCKTASTER 600VAC 10A 30MM T-K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K2L1GH13

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901027621

Sonepar Artikelnummer

121164879

Hersteller Artikelnummer

9001K2L1GH13

Hersteller Typ

9001K2L1GH13

Hersteller Artikel Nr.:

9001K2L1GH13

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

sonstige

Transparent:

Ja

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Tastend:

Ja

Versorgungsspannung der Lampe:

120 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.263 kg

DRUCKTASTER 600VAC 10A 30MM T-K - 9001K2L1GH13