SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, Beschriftungsschild 30mm Typ K - Markierter ''Start''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KN101BP
Wörtlicher Aufdruck - Start
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901029564
Sonepar Artikelnummer
121164952
Hersteller Artikelnummer
9001KN101BP
Hersteller Typ
9001KN101BP
Hersteller Artikel Nr.:
9001KN101BP
Wörtlicher Aufdruck:
Start
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Außendurchmesser:
30 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
57 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


