Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster Frontelement flacher Einbau Ø 30mm in rot mit weißer Beschriftung ''O''1Ö

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster Frontelement flacher Einbau Ø 30mm in rot mit weißer Beschriftung ''O''1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XB5FA4322

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481360519

Sonepar Artikelnummer

121174339

Hersteller Artikelnummer

XB5FA4322

Hersteller Typ

XB5FA4322

Hersteller Artikel Nr.:

XB5FA4322

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.043 kg

Dieser bündig montierte Taster ist Teil des Harmony XB5 Plattensortiments und ist ein komplettes Produkt. Der Einbaudurchmesser beträgt 30,5 mm. Er hat eine ''O''-Kennzeichnung in weiß. Eine kundenspezifische Kennzeichnung ist auch über das Web-Anpassungstool auf der Schneider Electric Website möglich. Das bündige Design dieses Drucktasters entspricht den Anforderungen des Marktes an Ergonomie und Ästhetik. Der Kontakttyp ist 1NC Slow Break und die Anschlussklemme ist eine Schraubklemme. Der Antriebsmechanismus ist federrückstellend, und der Druckmechanismus ist bündig drückend. Die Form des Kopfes ist rund und rot. Die Lünette und der Befestigungskragen sind aus Kunststoff. Das Gewicht dieses Druckknopfes beträgt 37 Gramm, die Höhe 42 mm und die Breite 36,6 mm. Dank der einfachen Installation, der Flexibilität und der Robustheit eignet er sich für die meisten Industriesegmente und Anwendungen. Mit IP66, 67, 69 und 69K, Typ 13 und 4X, IK03, wird Schutz gegen feste Gegenstände, Staub, Wasser und Stöße erreicht. Er ist zertifiziert mit EN/IEC, CE-Kennzeichnung, UL, CSA, JIS, NEMA und Marine-Zulassungen. Zur Erleichterung der Installation ist separat zu bestellendes Zubehör erhältlich. Die Verpackung enthält 1 Stück dieses Druckknopfes. Er lässt sich mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers einfach in einen Schalttafelausschnitt einbauen. Kontakte und Köpfe sind so konstruiert, dass Vibrationen vermieden werden, was zu einer sicheren Montage und Verdrahtung beiträgt. Es ist umweltfreundlich und entspricht den Richtlinien wie RoHS, WEEE, etc. zum Umweltschutz.