Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, kundenspezifisch via Konfigurator

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB4BHCUST01

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - hoch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481821256

Sonepar Artikelnummer

121175164

Hersteller Artikelnummer

ZB4BHCUST01

Hersteller Typ

ZB4BHCUST01

Hersteller Artikel Nr.:

ZB4BHCUST01

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.029 kg

Die Baureihe Harmony XB4/ZB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm und 30mm Befehls- und Meldegeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Durch den modularen Aufbau der Geräte ist es möglich, alle Bestandteile als Einzelelemente, in Baugruppen oder als Komplettgeräte zu beziehen. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieses ergonomische Drucktaster Frontelement ist kundenspezifisch individuell angepasst via Online-Konfigurator. Das Frontelement wird in einer Bohrung von 22mm montiert. Die Befestigung erfolgt durch eine erschütterungsfeste Anschlussschraube. Um ein vollständiges Komplettgerät zu schaffen, kann dieses Frontelement mit einem Befestigungsflansch sowie einer Vielzahl an verschiedenen Hilfsschaltern und Zubehör kombiniert werden. Neben hoher Vibrationsbeständigkeit und sehr langer Lebensdauer bestechen die Geräte der Baureihe XB4/ZB4 zusätzlich durch eine extrem hohe mögliche Umgebungstemperatur. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.