SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, Frontelement, Harmony XB4F, Metall, 30mm, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4FLCUST02
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Bauform des Knopfes - flach
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481821461
Sonepar Artikelnummer
121175505
Hersteller Artikelnummer
ZB4FLCUST02
Hersteller Typ
ZB4FLCUST02
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4FLCUST02
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg


