SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, blau, beschriftet Pfeil oben unten, tastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5AA651
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480939822
Sonepar Artikelnummer
121175576
Hersteller Artikelnummer
ZB5AA651
Hersteller Typ
ZB5AA651
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5AA651
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


