SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5AACUST04
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Bauform des Knopfes - hoch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481821539
Sonepar Artikelnummer
121175589
Hersteller Artikelnummer
ZB5AACUST04
Hersteller Typ
ZB5AACUST04
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5AACUST04
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.020 kg


