SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, Frontelement, Harmony XB5F, Kunststoff, 22mm, rot, vorstehend, beschriftet STOP, tastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5FL434
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Bauform des Knopfes - flach
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481361677
Sonepar Artikelnummer
121176197
Hersteller Artikelnummer
ZB5FL434
Hersteller Typ
ZB5FL434
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5FL434
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg


