SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, Frontelement, Harmony XB5F, Kunststoff, 30mm, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5FACUST05
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Bauform des Knopfes - flach
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481821829
Sonepar Artikelnummer
121176054
Hersteller Artikelnummer
ZB5FACUST05
Hersteller Typ
ZB5FACUST05
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5FACUST05
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.022 kg


