SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, Frontelement, XB4, Metall, 22mm, rot, vorst., tastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BL4
Farbe des Knopfes - rot/weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110889970
Sonepar Artikelnummer
120795191
Hersteller Artikelnummer
ZB4BL4
Hersteller Typ
ZB4BL4
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BL4
Farbe des Knopfes:
rot/weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA), frontseitig:
13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


