SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster Frontelement XB5, Kunststoff, 22mm, blau, vorst., tastend, mit Schutzkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5AP6
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110906714
Sonepar Artikelnummer
120794937
Hersteller Artikelnummer
ZB5AP6
Hersteller Typ
ZB5AP6
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5AP6
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


