Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, grün Ø 30, flach, o. Rastung, 1W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, grün Ø 30, flach, o. Rastung, 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KR1GH13

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901033332

Sonepar Artikelnummer

121165056

Hersteller Artikelnummer

9001KR1GH13

Hersteller Typ

9001KR1GH13

Hersteller Artikel Nr.:

9001KR1GH13

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP66

Transparent:

Nein

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.121 kg

Dieser modulare grüne Taster mit Vollschutz Harmony 9001K hat 2 Positionen, arbeitet mit Federrückstellung. Er hat 1 x Öffner + 1 x Schließer-Kontakt und passt in ein 30mm Loch. Er wird mit Schaltelement geliefert und verfügt über Schraubklemmen. Dieser Drucktaster mit Vollschutz bietet eine ergonomische Oberfläche zur Steuerung Ihrer Maschinen. Er lässt sich einfach in einen standardmäßigen Schalttafelausschnitt von 30 mm Durchmesser einbauen und mit klassischen Schraubklemmenanschlüssen an Steuerstromkreise anschließen. Der Schaltplan ist durch klare Farben klar unterscheidbar und minimiert Fehler bei der Erstverdrahtung und späteren Wartungsarbeiten. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.