SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, Harmony XB4, Metall, 22mm, vorstehend, tastend, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4BLCUST01
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481820501
Sonepar Artikelnummer
121173983
Hersteller Artikelnummer
XB4BLCUST01
Hersteller Typ
XB4BLCUST01
Hersteller Artikel Nr.:
XB4BLCUST01
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Ja
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.920 kg


