SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster iPB, 1 Öffner, Taste grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9E18030
Schaltstrom - 20 A
Schaltspannung - 250 V
Spannungsart - AC
Farbe der Kalotte - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480088223
Sonepar Artikelnummer
120332596
Hersteller Artikelnummer
A9E18030
Hersteller Typ
A9E18030
Hersteller Artikel Nr.:
A9E18030
Schaltstrom:
20 A
Schaltspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Farbe der Kalotte:
grau
Farbe des Knopfes:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Signallampe:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.039 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


