SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster iPB, 1 Schließer, Taste grau, LED grün 110-230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9E18036
Schaltstrom - 20 A
Schaltspannung - 250 V
Spannungsart - AC
Farbe der Kalotte - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480088285
Sonepar Artikelnummer
120332599
Hersteller Artikelnummer
A9E18036
Hersteller Typ
A9E18036
Hersteller Artikel Nr.:
A9E18036
Schaltstrom:
20 A
Schaltspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Farbe der Kalotte:
grün
Farbe des Knopfes:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Signallampe:
Ja
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0.3 W
Lampenspannung:
110 .. 230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.046 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


