SCHNEIDER ELECTRIC - DRUCKTASTER LICHTMODUL 30MMT-K+SK+SK+KX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KM55LR
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 28 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 28 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901771432
Sonepar Artikelnummer
121164947
Hersteller Artikelnummer
9001KM55LR
Hersteller Typ
9001KM55LR
Hersteller Artikel Nr.:
9001KM55LR
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 28 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 28 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 28 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.113 kg


