Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - DRUCKTASTER-MELDELEUCHTE 30MM 20-30V SK

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - DRUCKTASTER-MELDELEUCHTE 30MM 20-30V SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KP40R9

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Ausführung der Fassung - BA9s

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119011044

Sonepar Artikelnummer

121165037

Hersteller Artikelnummer

9001KP40R9

Hersteller Typ

9001KP40R9

Hersteller Artikel Nr.:

9001KP40R9

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Ausführung der Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

250 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rund

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

31 mm

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

4

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.134 kg

Drucktaster-Meldeleuchte 30Mm 20-30V Sk.