SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster mit Schutzkappe, für XAC-A, Funktion Senken, langsam-schnell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XACA924
Farbe des Knopfes - grau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - quadratisch
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110740158
Sonepar Artikelnummer
121173801
Hersteller Artikelnummer
XACA924
Hersteller Typ
XACA924
Hersteller Artikel Nr.:
XACA924
Farbe des Knopfes:
grau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65/IP67
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


