Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - DRUCKTASTER-MUSCHRÜSTUNG 30MM T-K

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - DRUCKTASTER-MUSCHRÜSTUNG 30MM T-K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K68

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901017714

Sonepar Artikelnummer

121164921

Hersteller Artikelnummer

9001K68

Hersteller Typ

9001K68

Hersteller Artikel Nr.:

9001K68

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzkragen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.100 kg

DRUCKTASTER-MUSCHRÜSTUNG 30MM T-K - 9001K68