SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster Ø 30, Kunst.-Frontring, Pilzdrucktaster Ø 57mm, rot, 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001SKR25RH13
Art der Entriegelung - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901042549
Sonepar Artikelnummer
121165241
Hersteller Artikelnummer
9001SKR25RH13
Hersteller Typ
9001SKR25RH13
Hersteller Artikel Nr.:
9001SKR25RH13
Art der Entriegelung:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
31 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
57 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung der Lampe:
600 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.109 kg


