Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, Ø 30, Kunststoff-Frontr., Pilzdrucktaster Ø 35mm, schwarz, 1W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, Ø 30, Kunststoff-Frontr., Pilzdrucktaster Ø 35mm, schwarz, 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001SKR24BH13

  • Art der Entriegelung - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901715368

Sonepar Artikelnummer

121165238

Hersteller Artikelnummer

9001SKR24BH13

Hersteller Typ

9001SKR24BH13

Hersteller Artikel Nr.:

9001SKR24BH13

Art der Entriegelung:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

31 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

35 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Versorgungsspannung der Lampe:

600 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.227 kg

Drucktaster, Ø 30, Kunststoff-Frontr., Pilzdrucktaster Ø 35mm, schwarz, 1W - 9001SKR24BH13