SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster Ø 30, Pilzdrucktast. Ø 41mm, rot, 2 Stellung., m. Zugentr., 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KR9RH13
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901821090
Sonepar Artikelnummer
120795015
Hersteller Artikelnummer
9001KR9RH13
Hersteller Typ
9001KR9RH13
Hersteller Artikel Nr.:
9001KR9RH13
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP66
Transparent:
Nein
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.145 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


