Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster Ø30, Kunst.-Frontr., Pilzdruckt. Ø41mm, schwarz, 2 Stell., 1W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster Ø30, Kunst.-Frontr., Pilzdruckt. Ø41mm, schwarz, 2 Stell., 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001SKR9BH13

  • Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901287513

Sonepar Artikelnummer

121165257

Hersteller Artikelnummer

9001SKR9BH13

Hersteller Typ

9001SKR9BH13

Hersteller Artikel Nr.:

9001SKR9BH13

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Einbau

Mit Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

31 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

41 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Versorgungsspannung der Lampe:

600 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.159 kg

Drucktaster Ø30, Kunst.-Frontr., Pilzdruckt. Ø41mm, schwarz, 2 Stell., 1W - 9001SKR9BH13