Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster Ø30, Met.-Frontr., Pilzdruckt. Ø41mm, schwarz, 2 Stellungen, 1W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster Ø30, Met.-Frontr., Pilzdruckt. Ø41mm, schwarz, 2 Stellungen, 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KR9BH13

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901398455

Sonepar Artikelnummer

121165096

Hersteller Artikelnummer

9001KR9BH13

Hersteller Typ

9001KR9BH13

Hersteller Artikel Nr.:

9001KR9BH13

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Schaltfunktion verrastend:

Ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP66

Transparent:

Nein

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.141 kg

Drucktaster Ø30, Met.-Frontr., Pilzdruckt. Ø41mm, schwarz, 2 Stellungen, 1W - 9001KR9BH13