SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster Ø30 - Metallblende - Pilzkopf Ø41 mm - schwarz - 3 Positionen - 2 NC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KR8BH25
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901318477
Sonepar Artikelnummer
121165094
Hersteller Artikelnummer
9001KR8BH25
Hersteller Typ
9001KR8BH25
Hersteller Artikel Nr.:
9001KR8BH25
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.123 kg


