Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - DRUCKTASTER RING NUT 30 MM TYP K

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - DRUCKTASTER RING NUT 30 MM TYP K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K41

  • Art des mechanischen Zubehörs - Befestigungsmutter

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 79070000

  • Gewicht - 0.032 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901724032

Sonepar Artikelnummer

121164910

Hersteller Artikelnummer

9001K41

Hersteller Typ

9001K41

Hersteller Artikel Nr.:

9001K41

Art des mechanischen Zubehörs:

Befestigungsmutter

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

0.032 kg

DRUCKTASTER RING NUT 30 MM TYP K - 9001K41