Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - DRUCKTASTER RING NUT 30 MM TYP K

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - DRUCKTASTER RING NUT 30 MM TYP K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K45

  • Art des mechanischen Zubehörs - Befestigungsmutter

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 79070000

  • Gewicht - 0.036 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901170181

Sonepar Artikelnummer

121164911

Hersteller Artikelnummer

9001K45

Hersteller Typ

9001K45

Hersteller Artikel Nr.:

9001K45

Art des mechanischen Zubehörs:

Befestigungsmutter

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

0.036 kg

DRUCKTASTER RING NUT 30 MM TYP K - 9001K45