SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, rot, o. Leuchtm., Pilzdrucktaster, Typ K, Ø 30- rund-Tastkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KR4R
Farbe des Knopfes - rot/weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901887126
Sonepar Artikelnummer
120795035
Hersteller Artikelnummer
9001KR4R
Hersteller Typ
9001KR4R
Hersteller Artikel Nr.:
9001KR4R
Farbe des Knopfes:
rot/weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Nein
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.109 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


