Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - DRUCKTASTER SCHRAUBENDREHER 30MM SERIPLEX

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - DRUCKTASTER SCHRAUBENDREHER 30MM SERIPLEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K69

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 82054000

  • Gewicht - 0.113 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901793731

Sonepar Artikelnummer

121164923

Hersteller Artikelnummer

9001K69

Hersteller Typ

9001K69

Hersteller Artikel Nr.:

9001K69

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.113 kg

DRUCKTASTER SCHRAUBENDREHER 30MM SERIPLEX - 9001K69