Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, schwarz Ø 16, flach, o. Rastung, 1W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, schwarz Ø 16, flach, o. Rastung, 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XB6ECA21P

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß

  • Bauform der Linse - quadratisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110626131

Sonepar Artikelnummer

121174579

Hersteller Artikelnummer

XB6ECA21P

Hersteller Typ

XB6ECA21P

Hersteller Artikel Nr.:

XB6ECA21P

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß

Bauform der Linse:

quadratisch

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.011 kg

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.