Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - DRUCKTASTER-TASTER-VERRIEGELUNG 30 MM

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - DRUCKTASTER-TASTER-VERRIEGELUNG 30 MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K5

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.086 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901909033

Sonepar Artikelnummer

121164913

Hersteller Artikelnummer

9001K5

Hersteller Typ

9001K5

Hersteller Artikel Nr.:

9001K5

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzkragen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.086 kg

DRUCKTASTER-TASTER-VERRIEGELUNG 30 MM - 9001K5