Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster XB4, Ø22mm, 1Ö, ohne Rastung

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster XB4, Ø22mm, 1Ö, ohne Rastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XB4BC42

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480502859

Sonepar Artikelnummer

121173953

Hersteller Artikelnummer

XB4BC42

Hersteller Typ

XB4BC42

Hersteller Artikel Nr.:

XB4BC42

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP66

Transparent:

Nein

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.124 kg

Drucktaster XB4, Ø22mm, 1Ö, ohne Rastung - XB4BC42