SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktaster, XB5, Kunststoff, vorst., schwarz, Schutzkappe, 22mm, tast, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5AP21
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110903676
Sonepar Artikelnummer
120794922
Hersteller Artikelnummer
XB5AP21
Hersteller Typ
XB5AP21
Hersteller Artikel Nr.:
XB5AP21
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP66
Transparent:
Nein
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.039 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


