Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktasterbeschriftungsplatte 30 mm Typ-K Serie

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktasterbeschriftungsplatte 30 mm Typ-K Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KN700WP

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901055945

Sonepar Artikelnummer

121164996

Hersteller Artikelnummer

9001KN700WP

Hersteller Typ

9001KN700WP

Hersteller Artikel Nr.:

9001KN700WP

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

weiß

Form:

rechteckig

Außendurchmesser:

30 mm

Breite:

63.5 mm

Höhe:

63.5 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.009 kg

Drucktasterbeschriftungsplatte 30 mm Typ-K Serie - 9001KN700WP