Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktasterkopf für raue Umgebung - weiß - ohne Markierung

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktasterkopf für raue Umgebung - weiß - ohne Markierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB4BC180

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480444098

Sonepar Artikelnummer

121175075

Hersteller Artikelnummer

ZB4BC180

Hersteller Typ

ZB4BC180

Hersteller Artikel Nr.:

ZB4BC180

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.032 kg

Dieser Harmony XB4, bündiger weißer Tastenkopf arbeitet mit einem Federrücklauf-/Impulsmechanismus und wird in rauen Umgebungen eingesetzt. Dieser Tastenkopf bietet eine ergonomische Schnittstelle für die Steuerung Ihrer Maschinen. Er lässt sich einfach auf kompatiblen kompletten Drucktastereinheiten und Kontaktblöcken per Schnappmontage installieren und austauschen. Durch die klare Farbe ist er aus der Ferne deutlich zu erkennen. Er ist stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank IP66. Er hat einen Metallrahmen, dadurch ist er ideal für Anwendungen, die eine hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfordern. Er ist so konzipiert, dass er in einen Standardausschnitt von 22 mm passt, was die Kompatibilität beim Einbau in bereits vorhandene Maschinen gewährleistet. Der weite Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 70°C ermöglicht einen vielseitigen Einsatz des Produkts.