SCHNEIDER ELECTRIC - Durchsichtige Membran für runden flachen Drucktaster Ø22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBP017
Farbe - farblos
Transparent - Ja
Form - rund
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119061629
Sonepar Artikelnummer
121176422
Hersteller Artikelnummer
ZBP017
Hersteller Typ
ZBP017
Hersteller Artikel Nr.:
ZBP017
Farbe:
farblos
Transparent:
Ja
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.