SCHNEIDER ELECTRIC - E/A-Erweiterungsmodul, Modicon M171, 22 E/A, 24 VDC, 12 VAC bis 24 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM171EO22R
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 12 .. 24 V
Versorgungsspannung DC - 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Zulässige Spannung am Eingang - 0 .. 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480752698
Sonepar Artikelnummer
121173063
Hersteller Artikelnummer
TM171EO22R
Hersteller Typ
TM171EO22R
Hersteller Artikel Nr.:
TM171EO22R
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
12 .. 24 V
Versorgungsspannung DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 24 V
Ausgangsspannung am digitalen Ausgang:
0 .. 240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
12 .. 24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Anzahl der analogen Eingänge:
5
Anzahl der analogen Ausgänge:
5
Digitale Ein-/Ausgänge, konfigurierbar:
Nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0.5 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausgangsstrom am digitalen Ausgang:
2 A
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden:
Nein
Analogeingang, Strom:
Ja
Analogeingang, Spannung:
Ja
Analogeingang, Widerstand:
Ja
Analogeingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Analogeingang, Thermoelement:
Nein
Auflösung der Analogeingänge:
13 Bit
Analogeingangssignal konfigurierbar:
Ja
Analogausgang, Strom:
Ja
Analogausgang, Spannung:
Ja
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1000 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70.2 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
61.6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.263 kg


