SCHNEIDER ELECTRIC - E/A-Erweiterungsmodul, Modicon M172, 28 E/A, 24 VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM172E28R
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 V
Versorgungsspannung DC - 20 .. 38 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Zulässige Spannung am Eingang - 0 .. 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481267627
Sonepar Artikelnummer
121173096
Hersteller Artikelnummer
TM172E28R
Hersteller Typ
TM172E28R
Hersteller Artikel Nr.:
TM172E28R
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung DC:
20 .. 38 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 24 V
Ausgangsspannung am digitalen Ausgang:
240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Anzahl der digitalen Ausgänge:
10
Anzahl der analogen Eingänge:
10
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Digitale Ein-/Ausgänge, konfigurierbar:
Nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0.5 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausgangsstrom am digitalen Ausgang:
3 A
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden:
Nein
Analogeingang, Strom:
Ja
Analogeingang, Spannung:
Ja
Analogeingang, Widerstand:
Nein
Analogeingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Analogeingang, Thermoelement:
Nein
Auflösung der Analogeingänge:
13 Bit
Analogeingangssignal konfigurierbar:
Ja
Analogausgang, Strom:
Ja
Analogausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
13 Bit
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
200 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
72 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.258 kg


