SCHNEIDER ELECTRIC - EAE Engineering AddOn HA, Single Lizenz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EALBAHC
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein
Bausteinbibliothek - integriert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487349242
Sonepar Artikelnummer
121254051
Hersteller Artikelnummer
EALBAHC
Hersteller Typ
EALBAHC
Hersteller Artikel Nr.:
EALBAHC
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
Nein
Bausteinbibliothek:
integriert
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
Nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Ja
Diagnosefunktion integriert:
Nein
Auswertefunktion integriert:
Nein
Projektierungsfunktion integriert:
Nein
Datenerfassungsfunktion integriert:
Nein
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Ja
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Nein
Simulationsfunktion integriert:
Nein
Bewegungsfunktion integriert:
Nein
Analysefunktion integriert:
Nein
Positionierfunktion integriert:
Nein
Wartungsfunktion integriert:
Nein
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
49070090
Gewicht:
1.000 kg


