Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - EAE Engineering Single Lizenz Standard

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - EAE Engineering Single Lizenz Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EALBTC

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Ja

  • Bausteinbibliothek - integriert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606487349174

Sonepar Artikelnummer

121254054

Hersteller Artikelnummer

EALBTC

Hersteller Typ

EALBTC

Hersteller Artikel Nr.:

EALBTC

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Ja

Bausteinbibliothek:

integriert

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Ja

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

49070090

Gewicht:

1.000 kg

Diese Standard-Engineering-Lizenz ist Teil der EcoStruxure Automation Expert-Reihe und wird für die Erstellung und Verwaltung von Automation Expert-Anwendungen benötigt. Diese Engineering-Lizenz ermöglicht die Erstellung, Konfiguration und Verwaltung von mit der UAO-Runtime kompatiblen SPS-Applikationen, HMI, Archiven und Netzwerken/Topologien. Diese Engineeringlizenz kann auf 1 Station installiert werden und beinhaltet Asset Link für Bulk Engineering und Add-ons für AVEVA OMI und High Availability Engineering Funktionen. Diese Asset-basierte, vollständig integrierte Engineering-Umgebung für Steuerungen und HMI ermöglicht es Anwendern, Automation Expert Systeme innerhalb einer einzigen Umgebung effizient zu entwerfen, zu konfigurieren und zu verwalten. Die Build-Umgebung ist mit Microsoft Windows 10, Windows 11 und Windows Server 2019 kompatibel. Die Software EcoStruxure Automation Expert ist in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch, Japanisch und vereinfachtes Chinesisch erhältlich. EcoStruxure Automation Expert ist eine neue Kategorie der softwaredefinierten Automatisierung, die integrierte Architekturen und IIoT-Lösungen der nächsten Generation ermöglicht.