Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - EASY RACK 600MM 24HE 1000MM O. BODEN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - EASY RACK 600MM 24HE 1000MM O. BODEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ER6402

  • Montage-Ebene - ohne

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1991 mm

  • Tiefe - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304433231

Sonepar Artikelnummer

121254105

Hersteller Artikelnummer

ER6402

Hersteller Typ

ER6402

Hersteller Artikel Nr.:

ER6402

Montage-Ebene:

ohne

Breite:

600 mm

Höhe:

1991 mm

Tiefe:

1000 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

24

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

2

Art der Lüftung:

passiv

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Max. Belastbarkeit:

1200 kg

Mit Dachblech:

Ja

Mit Erdung:

Ja

Mit Fronttür:

Ja

Material Fronttür:

Stahl

Verriegelung der Fronttür:

2-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

Ja

Material Rücktür:

Stahl

Verriegelung der Rücktür:

2-Punkt

Mit Sichttür:

Nein

Mit Seitenwänden:

Ja

Mit Sockel:

Nein

Mit vertikaler Kabelführung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Ausführung:

mit Festrahmen

RAL-Nummer:

9005

Zerlegbar:

Nein

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

77.000 kg

Easy Rack ER6402 ist ein nach EIA-310-Standard vormontiertes IT-Gehäuse mit wesentlichen Funktionen für den schnellen und einfachen Einsatz bei Edge-Computing-Anwendungen mit geringer bis mittlerer Dichte. Der ER6402 eignet sich perfekt für Remote-Server- und Konvergenzanwendungen. Mit seiner Höhe von 24 HE passt er problemlos unter die Tischplatte oder sogar in die Ecke eines kleinen Raums. Dieses Rack wurde mit einer kompakten Breite von 600 mm und einer Standardtiefe von 1000 mm entwickelt, um die Stellfläche zu minimieren. Dieses Rack wird mit Dach, Schlüsseln, Nivellierfüßen, Rollen, Seitenteilen, Montagematerial, PDU-Montagebügeln und ohne Boden geliefert. Dieses Gehäuse ist nach UL 2146 zertifiziert und verfügt über eine integrierte elektrische Erdungsfunktion, die sicherstellt, dass das Dach sowie die vorderen und hinteren Türen mit dem Rahmen geerdet sind. Dieser Rack-Schrank wird für eine schnellere Installation komplett montiert geliefert. Sie können ihn auch unmontiert liefern lassen, um ihn in engen Räumen zu lagern oder zu transportieren, und ihn lieber vor Ort zusammenbauen. ER6402 hat Schnellverschlusstüren mit Federstift, so dass die vorderen Türen leicht entfernt und auf die gegenüberliegende Seite verschoben oder mit den hinteren Türen ausgetauscht werden können. Easy Racks sind einfach auszuwählen, zu installieren und mit Kühlung, Kabelmanagement und PDUs auszustatten, einschließlich der kürzlich eingeführten Easy Rack PDU-Serie mit zahlreichen Funktionen.