Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - EASY RACK 600MM 42HE 1000MM O. BODEN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - EASY RACK 600MM 42HE 1000MM O. BODEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ER6202

  • Montage-Ebene - ohne

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1991 mm

  • Tiefe - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304427834

Sonepar Artikelnummer

121254101

Hersteller Artikelnummer

ER6202

Hersteller Typ

ER6202

Hersteller Artikel Nr.:

ER6202

Montage-Ebene:

ohne

Breite:

600 mm

Höhe:

1991 mm

Tiefe:

1000 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

2

Art der Lüftung:

passiv

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Max. Belastbarkeit:

1200 kg

Mit Dachblech:

Ja

Mit Erdung:

Ja

Mit Fronttür:

Ja

Material Fronttür:

Stahl

Verriegelung der Fronttür:

2-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

Ja

Material Rücktür:

Stahl

Verriegelung der Rücktür:

2-Punkt

Mit Sichttür:

Nein

Mit Seitenwänden:

Ja

Mit Sockel:

Nein

Mit vertikaler Kabelführung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Ausführung:

mit Festrahmen

RAL-Nummer:

9005

Zerlegbar:

Nein

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

106.000 kg

Easy Rack ER6202 ist ein nach EIA-310-Standard vormontiertes IT-Gehäuse mit wesentlichen Funktionen für den schnellen und einfachen Einsatz in Serveranwendungen mit geringer bis hoher Dichte. Der ER6222 ist mit seiner Höhe von 42 HE, seiner belüfteten Tür mit 81 % Perforation und seinen Belastungswerten von statisch 1200 kg und dynamisch 600 kg eine ideale Wahl für Anwendungen in KMUs und Rechenzentren. Dieses Rack wird in 600 mm Breite und 1000 mm Tiefe, mit Dach, Schlüsseln, Nivellierfüßen, Rollen, Seitenwänden, Montagematerial, PDU-Montagehalterungen und ohne Boden geliefert. Dieses Gehäuse ist nach UL 2146 zertifiziert und verfügt über eine integrierte elektrische Erdungsfunktion, die sicherstellt, dass das Dach sowie die vorderen und hinteren Türen mit dem Rahmen geerdet sind. Dieser Rack-Schrank wird für eine schnellere Installation komplett montiert geliefert. Sie können ihn auch unmontiert liefern lassen, um ihn in engen Räumen zu lagern oder zu transportieren, und ihn lieber vor Ort zusammenbauen. Das Easy Rack ist mit einem multifunktionalen Dach für das Kabelmanagement und die richtige Luftzirkulation ausgestattet und verfügt über rückseitige Zubehörhalterungen für werkzeuglose Installationen. Die Easy Racks sind einfach auszuwählen, zu installieren und mit Kühlung, Kabelmanagement und PDUs auszustatten, einschließlich der kürzlich eingeführten Easy Rack PDU-Serie mit zahlreichen Funktionen. Die Gehäuse wurden getestet und sind für die Kombination mit geeignetem Verriegelungszubehör zugelassen, um verschiedene seismische Anforderungen zu erfüllen. Diese ist mit EcoStruxure IT von Schneider kompatibel und ermöglicht die Fernüberwachung von IT-Infrastrukturen vor Ort und an unterschiedlichen Standorten von jedem Ort, zu jeder Zeit und mit jedem Gerät.