Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - EASY RACK 600MM 42HE 1000MM O. SEITEN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - EASY RACK 600MM 42HE 1000MM O. SEITEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ER6200

  • Montage-Ebene - ohne

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 199.1 mm

  • Tiefe - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304433255

Sonepar Artikelnummer

121254100

Hersteller Artikelnummer

ER6200

Hersteller Typ

ER6200

Hersteller Artikel Nr.:

ER6200

Montage-Ebene:

ohne

Breite:

60 mm

Höhe:

199.1 mm

Tiefe:

100 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

2

Art der Lüftung:

passiv

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Max. Belastbarkeit:

1200 kg

Mit Dachblech:

Ja

Mit Erdung:

Ja

Mit Fronttür:

Ja

Material Fronttür:

Stahl

Verriegelung der Fronttür:

2-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

Ja

Material Rücktür:

Stahl

Verriegelung der Rücktür:

2-Punkt

Mit Sichttür:

Nein

Mit Seitenwänden:

Nein

Mit Sockel:

Nein

Mit vertikaler Kabelführung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Ausführung:

mit Festrahmen

RAL-Nummer:

9005

Zerlegbar:

Nein

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

82.000 kg

Easy Rack ER6200 ist ein nach EIA-310-Standard vormontiertes IT-Gehäuse mit wesentlichen Funktionen für den schnellen und einfachen Einsatz bei Serveranwendungen mit geringer bis hoher Dichte. Der ER6200 ist mit seiner 42 HE Höhe, der belüfteten Tür mit 81 % Perforation und den Belastungswerten von statisch 1200 kg und dynamisch 600 kg die ideale Wahl für KMU- und Netzwerkanwendungen. Dieses Rack wird in 600 mm Breite und 1000 mm Tiefe geliefert, mit Dach, Schlüsseln, Nivellierfüßen, Rollen, Boden, Montagematerial, PDU-Montagehalterungen und ohne Seitenwände. Dieses Gehäuse ist nach UL 2146 zertifiziert und verfügt über eine integrierte elektrische Erdungsfunktion, die sicherstellt, dass das Dach sowie die vorderen und hinteren Türen mit dem Rahmen geerdet sind. Dieser Rack-Schrank wird für eine schnellere Installation komplett montiert geliefert. Sie können ihn auch unmontiert liefern lassen, um ihn in engen Räumen zu lagern oder zu transportieren, und ihn lieber vor Ort zusammenbauen. Das Easy Rack ist mit einem multifunktionalen Dach für das Kabelmanagement und die richtige Luftzirkulation ausgestattet und verfügt über rückseitige Zubehörhalterungen für werkzeuglose Installationen. Die Easy Racks sind einfach auszuwählen, zu installieren und mit Kühlung, Kabelmanagement und PDUs auszustatten, einschließlich der kürzlich eingeführten Easy Rack PDU-Serie mit zahlreichen Funktionen. Die Gehäuse wurden getestet und sind für die Kombination mit geeignetem Verriegelungszubehör zugelassen, um verschiedene seismische Anforderungen zu erfüllen. Diese ist mit EcoStruxure IT von Schneider kompatibel und ermöglicht die Fernüberwachung von IT-Infrastrukturen vor Ort und an unterschiedlichen Standorten von jedem Ort, zu jeder Zeit und mit jedem Gerät.