Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - EASY RACK 800MM 42HE 1200MM O. BODEN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - EASY RACK 800MM 42HE 1200MM O. BODEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ER8212

  • Montage-Ebene - ohne

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1991 mm

  • Tiefe - 1100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304427872

Sonepar Artikelnummer

121254128

Hersteller Artikelnummer

ER8212

Hersteller Typ

ER8212

Hersteller Artikel Nr.:

ER8212

Montage-Ebene:

ohne

Breite:

800 mm

Höhe:

1991 mm

Tiefe:

1100 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

2

Art der Lüftung:

passiv

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Max. Belastbarkeit:

1200 kg

Mit Dachblech:

Ja

Mit Erdung:

Ja

Mit Fronttür:

Ja

Material Fronttür:

Stahl

Verriegelung der Fronttür:

2-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

Ja

Material Rücktür:

Stahl

Verriegelung der Rücktür:

2-Punkt

Mit Sichttür:

Nein

Mit Seitenwänden:

Ja

Mit Sockel:

Nein

Mit vertikaler Kabelführung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Ausführung:

mit Festrahmen

RAL-Nummer:

9005

Zerlegbar:

Nein

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

140.000 kg

Easy Rack ER8212 ist ein vormontiertes IT-Gehäuse nach EIA-310-Standard mit wesentlichen Funktionen für den schnellen und einfachen Einsatz in Rechenzentren und Netzwerkanwendungen. Dieses Rack wird mit 42 HE Höhe und 1100 mm Tiefe, mit Dach, Schlüsseln, Nivellierfüßen, Rollen, Seitenteilen, Montagematerial, PDU-Montagewinkeln und ohne Boden geliefert. ER8212 ist mit einer Breite von 800 mm, belüfteten Türen mit 81 % Perforation und Belastungswerten - statisch 1200 kg und dynamisch 600 kg - perfekt für konvergente und hyperkonvergente IT. Dieses Rack-Modell bietet genügend Platz für die Montage selbst der tiefsten Geräte und des vertikalen Montagezubehörs. Dieser Rack-Schrank wird für eine schnellere Installation komplett montiert geliefert. Sie können ihn auch unmontiert liefern lassen, um ihn in engen Räumen zu lagern oder zu transportieren, und ihn lieber vor Ort zusammenbauen. Das Easy Rack ist mit einem multifunktionalen Dach für das Kabelmanagement und die richtige Luftzirkulation ausgestattet und verfügt über rückseitige Zubehörhalterungen für werkzeuglose Installationen. Dieser verfügt über integrierte vertikale 1HE-Montageplätze neben den standardmäßigen Montageplätzen des Gehäuses nach EIA-310, die entfernt und durch 1HE-Zubehör ersetzt werden können. Easy Racks sind einfach auszuwählen, zu installieren und mit Kühlung, Kabelmanagement und PDUs auszustatten, einschließlich der kürzlich eingeführten Easy Rack PDU-Serie mit zahlreichen Funktionen.