Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - EASY RACK 800MM 48HE 1200MM O. SEITEN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - EASY RACK 800MM 48HE 1200MM O. SEITEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ER8820

  • Montage-Ebene - ohne

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 225.8 mm

  • Tiefe - 120 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304433316

Sonepar Artikelnummer

121254134

Hersteller Artikelnummer

ER8820

Hersteller Typ

ER8820

Hersteller Artikel Nr.:

ER8820

Montage-Ebene:

ohne

Breite:

80 mm

Höhe:

225.8 mm

Tiefe:

120 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

48

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

2

Art der Lüftung:

passiv

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Max. Belastbarkeit:

1200 kg

Mit Dachblech:

Ja

Mit Erdung:

Ja

Mit Fronttür:

Ja

Material Fronttür:

Stahl

Verriegelung der Fronttür:

2-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

Ja

Material Rücktür:

Stahl

Verriegelung der Rücktür:

2-Punkt

Mit Sichttür:

Nein

Mit Seitenwänden:

Nein

Mit Sockel:

Nein

Mit vertikaler Kabelführung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Ausführung:

mit Festrahmen

RAL-Nummer:

9005

Zerlegbar:

Nein

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

123.000 kg

Easy Rack ER8820 ist ein nach EIA-310-Standard vormontiertes IT-Gehäuse mit wesentlichen Funktionen für den schnellen und einfachen Einsatz in Rechenzentren und Serveranwendungen. ER8820 ist tief und breit für High Density Converged IT, mit einer Höhe von 48 HE (6 HE extra), belüfteten Türen mit 81 % Perforation und Belastungswerten von statisch 1200 kg und dynamisch 600 kg. Dieses Rack wird in 800 mm Breite und 1200 mm Tiefe, mit Dach, Boden, Schlüsseln, Nivellierfüßen, Rollen, Montagematerial, PDU-Montagehalterungen und ohne Seitenwände geliefert. Dieses Rackdesign bietet genügend Platz für die Montage selbst der tiefsten Geräte und des vertikalen Montagezubehörs mit einer Höhe von 48 HE, um die verfügbaren Höheneinheiten pro Stellfläche zu maximieren. Dieser Rack-Schrank wird für eine schnellere Installation komplett montiert geliefert. Sie können ihn auch unmontiert liefern lassen, um ihn in engen Räumen zu lagern oder zu transportieren, und ihn lieber vor Ort zusammenbauen. Es verfügt über integrierte vertikale 1HE-Montageplätze neben den standardmäßigen EIA-310-Gerätemontage-Plätzen des Gehäuses, die entfernt und durch 1HE-Zubehör ersetzt werden können. Dies ist ein breites, tiefes und hohes Universal-IT-Gehäuse mit größerer Gehäusebreite für mehr Kabelmanagement-Optionen bei dichteren Server- und Netzwerkanwendungen. Easy Racks sind einfach auszuwählen, zu installieren und mit Kühlung, Kabelmanagement und PDUs auszustatten, einschließlich der kürzlich eingeführten Easy Rack PDU-Serie mit zahlreichen Funktionen. Diese ist mit EcoStruxure IT von Schneider kompatibel und ermöglicht die Fernüberwachung von IT-Infrastrukturen vor Ort und an unterschiedlichen Standorten von jedem Ort, zu jeder Zeit und mit jedem Gerät.