SCHNEIDER ELECTRIC - Easy Rack Fan tray mit einz. Ventilator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER7FANTRAY
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 168 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 172 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304432005
Sonepar Artikelnummer
121254112
Hersteller Artikelnummer
ER7FANTRAY
Hersteller Typ
ER7FANTRAY
Hersteller Artikel Nr.:
ER7FANTRAY
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
168 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
172 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
53 mm
Breite:
168 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
53 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
2.000 kg


