SCHNEIDER ELECTRIC - EASY RACK HORIZONTALER KABELMANAGER 1HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER7HCM
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304428398
Sonepar Artikelnummer
121254113
Hersteller Artikelnummer
ER7HCM
Hersteller Typ
ER7HCM
Hersteller Artikel Nr.:
ER7HCM
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
445 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.000 kg


