SCHNEIDER ELECTRIC - EASY RACK KABELMANAGER FÜR RACKTIEFE 1HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER7DCM
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 60 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304428404
Sonepar Artikelnummer
121254111
Hersteller Artikelnummer
ER7DCM
Hersteller Typ
ER7DCM
Hersteller Artikel Nr.:
ER7DCM
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
60 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
50 mm
Länge:
530 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.500 kg


